{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 53 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,3 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114400 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197017383 | |
Codice del produttore | 114400 2,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS-E N, non rivestito, ⌀ DC h8: 2,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
817 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
3,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
7,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
1,45 €
0,39 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |