{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 53,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | |
Lunghezza complessiva L | 101 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114001 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749963 | |
Codice del produttore | 114001 6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale con 3 superfici di serraggio in HSS-E, non rivestito, ⌀ DC h8: 6,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
261 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
970 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.267 pezzi in magazzino
7,49 €
3,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.855 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
754 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
847 pezzi in magazzino
20,65 €
10,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
916 pezzi in magazzino
24,71 €
12,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
59,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
49,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.252 pezzi in magazzino
19,09 €
9,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | giallo | rosso | senza | senza | blu | blu | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | DIN 1835 A con h6 | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |