{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 18 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Codolo | Codolo con 3 superfici di serraggio | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 103 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 130 mm | |
Lunghezza complessiva L | 191 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114001 18 | |
EAN / GTIN | 4045197955241 | |
Codice del produttore | 114001 18 |