Tuta da lavoro Tipo 5/6 Tyvek® 500 Xpert, bianco, Taglia unisex: S

Codice art.: 098302 S
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Caratteristica: Per atmosfere esplosive
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tyvek®
Genere Unisex
Caratteristica Per atmosfere esplosive
Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche
Colore bianco
Taglia unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Tipo di prodotto Tuta per la protezione da sostanze chimiche

Identificazione e classificazione

Codice articolo 098302 S
copia
EAN / GTIN 5450208011578
copia
Codice del produttore D14663953
copia
Produttore DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Descrizione

Esecuzione:

Tyvek® 500 Xpert tipo 5/6, modello CHF5. Protezione molto efficace contro particelle e spruzzi di sostanze chimiche a base di acqua. Design ergonomico, cuciture esterne e inserti sul cavallo per un’indossabilità ottimale, nonché comodità e libertà di movimento elevate. Chiusura lampo in Tyvek® con copertura. Per zone Atex.
Tuta da lavoro (DPI di categoria III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Modello 5
  • EN 13034 Tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello