{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Tyvek® | |
Genere | Unisex | |
Caratteristica | Per atmosfere esplosive | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | |
Colore | bianco | |
Taglia unisex | XL | |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Codice articolo | 098302 XL | |
EAN / GTIN | 5450208011608 | |
Codice del produttore | D14663986 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Tuta da lavoro Tipo 5/6 Tyvek® 500 Xpert, bianco, Taglia unisex: XL
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.902 pezzi in magazzino
9,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.543 pezzi in magazzino
6,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | bianco | bianco |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
Normativa | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Taglia unisex | XL | XL |
Serie | Tyvek® | |
Tipo di prodotto | Tuta per la protezione da sostanze chimiche | Tuta per la protezione da sostanze chimiche |
Genere | Unisex | Unisex |