Maschera per saldatura auto-oscurante optrel® panoramaxx, Colore: BLACK

Codice art.: 097947 BLACK
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione a batteria
Tempo di commutazione da chiaro a scuro 0,1 ms
Tempo di commutazione da scuro a chiaro 100 ms - 2.000 ms
Classificazione a norma EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Tipo di prodotto Maschera per saldature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097947 BLACK
copia
EAN / GTIN 7640127616437
copia
Codice del produttore 1010.000
copia

Descrizione

Esecuzione:

Maschera per la saldatura completamente automatica con visione panoramica, 6 volte più grande di quella delle maschere per la saldatura standard. Grazie alla sezione del nasello nella cassetta a oscuramento automatico, il filtro può essere indossato vicino all’occhio. Il che consente di ingrandire sensibilmente il campo visivo. Massimo comfort visivo grazie all’innovativo filtro UV/IR con elevata fedeltà cromatica.
  • Livelli di protezione di oscuramento: 5 – 12 (modalità automatica) e 7 – 12 (modalità manuale)
  • Livello chiaro: 2,5
  • Con batterie ricaricabili
  • Campo visivo del filtro per saldature: 60 x 125 mm

Uso:

Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi, saldatura WIG, saldatura e taglio al plasma

Norma:

EN 175; EN 379; EN 166

Fornitura:

1 vetro supplementare esterno, 1 sacco per la conservazione.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello