Esecuzione:
Maschera per la saldatura completamente automatica con
visione panoramica, 6 volte più grande di quella delle maschere per la saldatura standard. Grazie alla sezione del nasello nella cassetta a oscuramento automatico, il filtro può essere indossato vicino all’occhio. Il che consente di ingrandire sensibilmente il campo visivo.
Massimo comfort visivo grazie all’innovativo filtro UV/IR con
elevata fedeltà cromatica.
- Livelli di protezione di oscuramento: 5 – 12 (modalità automatica) e 7 – 12 (modalità manuale)
- Livello chiaro: 2,5
- Con batterie ricaricabili
- Campo visivo del filtro per saldature: 60 x 125 mm
La versione con respiratore di optrel® panoramaxx presenta le stesse caratteristiche tecniche
che contraddistinguono l’esecuzione standard n. art.
097947 Dim. BLACK. In poche e semplici mosse è possibile collegare il casco al
respiratore optrel® e3000X n. art. 097978 Dim. E3000X.
Uso:
Saldatura MIG / MAG, saldatura con elettrodi, saldatura WIG, saldatura e taglio al plasma
Norma:
EN 175; EN 379; EN 166
Fornitura:
1 vetro supplementare esterno, 1 sacco per la conservazione.