Casco di protezione uvex pheos B-WR, Colore: YELLOW

Codice art.: 097811 YELLOW
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Colore giallo
Dimensione 52 cm - 61 cm
Materiale elmetto HDPE
Peso 406 g
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Resistenza alle basse temperature fino a -30 °C
Bardatura tessile a 6 punti
Clip per il montaggio di componenti esterni
Fissaggio per lampade frontali opzionale
Tipo di prodotto Casco di protezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097811 YELLOW
copia
EAN / GTIN 4031101510262
copia
Codice del produttore 9772130
copia
Produttore Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Esecuzione:

Elmetto leggero in HDPE (High Density Polyethylene - polietilene ad alta densità) con tre aperture di ventilazione variabili per un comfort elevato. L’ulteriore alloggiamento situato sulla fronte del casco permette di fissare una lampada frontale. Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM).
  • Cinghia a 6 punti
  • Attacco Euroslot da 30 mm
  • Fascia tergisudore in skay simil-pelle
  • Forma diritta
  • Con cremagliera

Uso:

Industria, edilizia, montaggio.

Norma:

DIN EN 397

Specifica:

Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM).

Ricambi:

N. art. 097820 fascia saldata in sky simil-pelle.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello