Casco di protezione uvex pheos B-WR, Colore: BLUE

Codice art.: 097811 BLUE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
158 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà del casco: Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
  • Regolazione taglia: Sistema di chiusura a rotazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà del casco Protezione fino a -30 °C; Protezione dagli spruzzi di metallo fuso
Colore blu
Dimensione 52 cm - 61 cm
Materiale elmetto HDPE
Peso 406 g
Normativa DIN EN 397
Regolazione taglia Sistema di chiusura a rotazione
Resistenza alle basse temperature fino a -30 °C
Bardatura tessile a 6 punti
Clip per il montaggio di componenti esterni
Fissaggio per lampade frontali opzionale
Tipo di prodotto Casco di protezione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097811 BLUE
EAN / GTIN 4031101510286
Codice del produttore 9772530

Descrizione

Esecuzione:

Elmetto leggero in HDPE (High Density Polyethylene - polietilene ad alta densità) con tre aperture di ventilazione variabili per un comfort elevato. L’ulteriore alloggiamento situato sulla fronte del casco permette di fissare una lampada frontale. Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e protezione dagli schizzi di metallo fuso (MM).
  • Cinghia a 6 punti
  • Attacco Euroslot da 30 mm
  • Fascia tergisudore in skay simil-pelle
  • Forma diritta
  • Con cremagliera

Uso:

Industria, edilizia, montaggio.

Norma:

DIN EN 397

Specifica:

Resistente alle basse temperature fino a −30 °C e protezione dagli spruzzi di metallo fuso (MM).

Ricambi:

N. art. 097820 fascia saldata in sky simil-pelle.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello