• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® 87-108 9

Codice art.: 094738 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    38,28 € / paia
  • da 12 paia
    31,90 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: Modello A (AKLMPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 9
EN 374 Modello A (AKLMPT)
Resistenza alle sostanze chimiche AKLMPT
EN 388 3121B
Materiale Lattice di gomma naturale
Materiale supporto Lattice
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Lunghezza 610 mm
Spessore 1,5 mm
Colore nero
Utilizzo riutilizzabile
Peso 279 g
Categoria di protezione antitaglio B
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Lattice di gomma naturale
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094738 9
EAN / GTIN 076490443153
Codice del produttore ME108/8.5

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettiviin IIIcategoria.
AlphaTec® 87-108. Guanto protettivo in lattice di gomma naturale. Elevata resistenza ai prodotti chimici a base d’acqua e buona flessibilità ed elasticità. Ideale per la manutenzione d'impianti e per mansioni extra gravose. Il guanto è adatto per le operazioni di sabbiatura.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello