{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | AlphaTec® | |
Contenuto | 1 | |
Grado di protezione | Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374 | |
Misure guanti da lavoro | 11 | |
EN 374 | Modello A (AKLMPT) | |
Resistenza alle sostanze chimiche | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Materiale | Lattice di gomma naturale | |
Materiale supporto | Lattice | |
AQL | 0,65 | |
Campo di applicazione | Universale; Heavy Duty | |
Lunghezza | 610 mm | |
Spessore | 1,5 mm | |
Colore | nero | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Peso | 279 g | |
Categoria di protezione antitaglio | B | |
Categoria di protezione | Categoria III | |
Tipo di guanto | Guanti di protezione dai prodotti chimici | |
Rivestimento | Lattice di gomma naturale | |
Tipo di prodotto | Guanti di protezione dai prodotti chimici |
Codice articolo | 094738 11 | |
EAN / GTIN | 76490443177 | |
Codice del produttore | ME108/10.5 |