Paio di guanti di protezione dai prodotti chimici AlphaTec® Solvex® 37-900, Misure guanti da lavoro: 7

Codice art.: 094743 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    7,73 € / paia
  • da 12 paia
    6,44 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Grado di protezione: Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
  • EN 374: modello A (AJKLOPT)
  • Categoria di protezione antitaglio: X

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie AlphaTec®
Contenuto 1
Caratteristiche guanti senza lattice; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
Grado di protezione Protezione dai rischi batteriologici a norma EN 374
Misure guanti da lavoro 7
EN 374 modello A (AJKLOPT)
Resistenza alle sostanze chimiche AJKLOPT
EN 388 4101X
Materiale Nitrile
Materiale supporto Nitrile
AQL 0,65
Campo di applicazione Universale
Lunghezza 380 mm
Spessore 0,43 mm
Colore rosso
Utilizzo riutilizzabile
Peso 52,6 g
Categoria di protezione antitaglio X
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti di protezione dai prodotti chimici
Rivestimento Nitrile
Tipo di prodotto Guanti di protezione dai prodotti chimici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094743 7
EAN / GTIN 076490447113
Codice del produttore 37-900/7

Descrizione

Esecuzione:

Guanti protettivi della categoria III.
AlphaTec® Solvex® 37-900. Guanto premium in nitrile per la manipolazione di prodotti chimici ad alto rischio. Un’innovativa pellicola di nitrile conferisce al guanto una maggiore resistenza all’usura e ai prodotti chimici. Con la sua resistenza unica all’abrasione e alla perforazione – doppia rispetto a quella degli altri guanti in nitrile in commercio – fissa nuovi standard di resistenza meccanica. Test campionatura 100%: prima della spedizione, ogni singolo guanto viene sottoposto a una prova di impermeabilità e a controllo per eventuali difetti.

Norma:

Protezione contro batteri, funghi e virus in conformità alla norma EN 374

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello