{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HyFlex® | |
Contenuto | 1 | |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone; senza lattice | |
Indossabilità | Ottima | |
EN 388 | 3131A | |
Materiale supporto | Nylon | |
Rivestimento | Nitrile | |
Variante del rivestimento | Palmo | |
Campo di applicazione | Universale | |
Lunghezza | 246 mm | |
Colore | blu | |
Materiale rivestimento | Nitrile | |
Misure guanti da lavoro | 9 | |
Peso | 25 g | |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | |
Privo di siliconi | no | |
Utilizzo | riutilizzabile | |
Privi di DMF | no | |
Sensibilità tattile | buona | |
Presa da bagnati | buona | |
Presa se sporchi d’olio | Ottima | |
Protezione contro il calore | non disponibile | |
Traspirazione | buona | |
Categoria di protezione | Categoria II | |
Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
Materiale | Nitril | |
Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
Codice articolo | 094385 9 | |
EAN / GTIN | 10076490489394 | |
Codice del produttore | 11-920 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Paio di guanti HyFlex® 11-920 9
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.204 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
12
pezzi
6,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
2,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di applicazione | Universale | Universale |
Colore | blu | nero / grigio |
Misure guanti da lavoro | 9 | 9 |
Caratteristiche guanti | Privi di silicone ;senza lattice | Privi di DMF |
Tecnologia di lavorazione a maglia | 15G | 13G |
Categoria di protezione | Categoria II | Categoria II |
Variante del rivestimento | Palmo | Palmo |