Paio di guanti HyFlex® 48-102 7

Codice art.: 094268 7
Sconto
1,75 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantità minima d‘ordine 12 paia
  • Ordinabili per multipli di: 12 paia
su richiesta
Disponibile a magazzino
837 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Categoria di protezione antitaglio: A

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HyFlex®
    Contenuto 1
    EN 388 4121A
    Materiale supporto Poliammide
    Rivestimento PU
    Variante del rivestimento Palmo
    Campo di applicazione Precisione
    Lunghezza 219 mm
    Colore grigio
    Misure guanti da lavoro 7
    Peso 15 g
    Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
    Utilizzo riutilizzabile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti multiuso
    Materiale PU
    Categoria di protezione antitaglio A
    Tipo di prodotto Guanti multiuso

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094268 7
    EAN / GTIN 10076490054455
    Codice del produttore 48-102/7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Serie HyFlex®. Guanti a maglia fine con rivestimento del palmo per ambienti di lavori asciutti. Adatto per lavori di precisione; elevata traspirabilità. Per lavori leggeri in ambito industriale. Buona libertà di movimento per una manipolazione precisa di oggetti di piccole dimensioni. Particolarmente adatto per lavori di montaggio leggeri, ispezioni, imballaggio di minuteria.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello