Paio di guanti HyFlex® 11-423 7

Codice art.: 094471 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    12,98 € / paia
  • da 12 paia
    10,82 € / paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche guanti: Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 13G
  • Norma: EN 407
  • Privo di siliconi: sì
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HyFlex®
    Contenuto 1
    Caratteristiche guanti Privi di silicone; Privi di DMF; Certificazione per gli alimenti; Ipoallergenico
    Tecnologia di lavorazione a maglia 13G
    Indossabilità ottimo
    EN 388 4X32B
    EN 407 X1XXXX
    Materiale supporto INTERCEPT™
    Rivestimento PU/Nitrile
    Materiale PU/Nitrile
    Variante del rivestimento Palmo
    Campo di applicazione Universale
    Colore grigio / lime
    Norma EN 407
    Materiale rivestimento PU/Nitrile
    Misure guanti da lavoro 7
    Peso 30 g
    Lunghezza 225 mm
    EN 388 resistenza all’abrasione 4
    EN 388 resistenza al taglio 3
    EN 388 resistenza allo strappo 3
    EN 388 resistenza alla perforazione 2
    Utilizzo riutilizzabile
    Privo di siliconi
    Traspirazione buono
    Privi di DMF
    Sensibilità tattile buono
    Presa da bagnati buono
    Presa se sporchi d’olio buono
    Protezione contro il calore non disponibile
    Categoria di protezione Categoria II
    Tipo di guanto Guanti multiuso
    Categoria di protezione antitaglio B
    Tipo di prodotto Guanti antitaglio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 094471 7
    EAN / GTIN 10076490053434
    Codice del produttore 11-423/7

    Descrizione

    Esecuzione:

    HyFlex® 11-423. Rivestimento in PU/nitrile a base d’acqua. Senza silicone né DMF. Resistente al calore fino a 100 °C. Particolarmente adatto per il taglio di pezzi asciutti o sporchi d’olio.

    Norma:

    EN 388; EN ISO 21420

    Nota:

    Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

    Download & documenti

    Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello