{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MAGNI | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 7% elastene; 93% poliammide | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 310 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 48 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 091944 48 | |
EAN / GTIN | 7040055100860 | |
Codice del produttore | 76583_990-48 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pantaloncini MAGNI 48
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
160,00 €
80,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
54 pezzi in magazzino
50,82 €
19,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
188 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
172 pezzi in magazzino
44,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 48 | 48 | 48 | 48 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 310 | 225 | 200 | 200 |
Composizione del tessuto | 7% elastene ;93% poliammide | 89% nylon ;11% elastan | 94% poliestere ;6% elastan | 57% cotone ;40% poliestere ;3% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo | da uomo |