Giacca in shell Magni S

Codice art.: 090685 S
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie pantaloni / tuta da lavoro

HELLY HANSEN® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio HELLY HANSEN®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 100% poliammide
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 187
  • Norma: EN 343

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MAGNI
Composizione del tessuto 100% poliammide
Grammatura del materiale / spessore del tessuto 187 g/m2
Colore lime
Taglia unisex S
Norma EN 343
Tipo di prodotto Giacca in softshell

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 090685 S
EAN / GTIN 7040054659932

Descrizione

Esecuzione:

La giacca in Shell della collezione Magni rappresenta la perfetta combinazione tra design moderno e funzionalità. Grazie al pregiato materiale Helly Tech® Professional traspirante a tre strati, è adatta a tutte le condizioni atmosferiche. Le spalle e i gomiti sono provvisti di elementi con rinforzo in Cordura® per garantire una maggiore durata. La giacca in Shell si contraddistingue per il design completamente impermeabile e la parte posteriore allungata per assicurare il massimo comfort.
  • Cinturini per guanti
  • Regolazione della vestibilità
  • Nessuna cucitura sulle spalle
  • Chiusura lampo YKK sulla parte anteriore con protezione antivento
  • Tasca pettorale
  • Chiusure lampo di ventilazione sotto le braccia
  • Maniche preformate

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello