{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MAGNI | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 7% elastene; 93% poliammide | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 310 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Taglia DE | 52 | |
Tipo di prodotto | Short |
Codice articolo | 091944 52 | |
EAN / GTIN | 7040055100884 | |
Codice del produttore | 76583_990-52 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Pantaloncini MAGNI, nero, Taglia DE: 52
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
160,00 €
75,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
50,82 €
22,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
232 pezzi in magazzino
44,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
231 pezzi in magazzino
47,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore | nero | nero / rosso | nero / rosso | nero / rosso |
Taglia DE | 52 | 52 | 52 | 52 |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 310 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Composizione del tessuto | 7% elastene; 93% poliammide | 89% nylon; 11% elastan | 57% cotone; 40% poliestere; 3% elastan | 94% poliestere; 6% elastan |
Lavaggio | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C | Colorati 40 °C |
Tipo di prodotto | Short | Short | Short | Short |
Genere | da uomo | da uomo | da uomo | da uomo |