{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MAGNI | |
Servizio speciale | Personalizzazione dell’abbigliamento | |
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 93% poliammide; 7% Elastan | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 310 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 40 °C | |
Colore | nero | |
Dimensione US | S | |
Dimensioni ES | C46 | |
Dimensioni SE | C46 | |
Taglia DE | 46 | |
Dimensione FR | 40 | |
Dimensione IT | C46 | |
Normativa | EN 14404 | |
Tipo di prodotto | Pantalone da lavoro |
Codice articolo | 091846 46 | |
Codice del produttore | 76563_990-C46 |