{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 87% poliestere; 12% poliammide; 1% fibra di carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu royal | |
Norm | EN IEC 61482-2 | |
Tipo di prodotto | Camicia da uomo parafiamma |
Codice articolo | 091450 45/46 | |
EAN / GTIN | 4050274715021 | |
Codice del produttore | 01227 60014 010 41-45/46 |