Camicia multinorma 43/44

Codice art.: 091450 43/44
Sconto
65,80 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia Prezzo unitario IVA incl.
  • Composizione del tessuto: 87% poliestere; 12% poliammide; 1% fibra di carbonio
  • Grammatura del materiale / spessore del tessuto: 280
  • Lavaggio: Colorati 60 °C
  • Abbigliamento a norma: DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
  • Norma: EN IEC 61482-2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Genere da uomo
    Composizione del tessuto 87% poliestere; 12% poliammide; 1% fibra di carbonio
    Grammatura del materiale / spessore del tessuto 280 g/m2
    Lavaggio Colorati 60 °C
    Abbigliamento a norma DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore
    Colore blu royal
    Norma EN IEC 61482-2
    Tipo di prodotto Camicia da uomo parafiamma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 091450 43/44
    EAN / GTIN 4050274715014
    Codice del produttore 01227 60014 010 41-43/44

    Descrizione

    Esecuzione:

    Camicia realizzata con un mix di cotone e poliammide, con proprietà antistatiche che proteggono da archi voltaici di disturbo, lapilli di saldatura e fiamme. In questo modo si rivela il complemento perfetto per molti assortimenti termici e parafiamma. Con maniche dalla forma ergonomica e indossabilità Comfort Fit.
    • Colletto rovesciabile con staffa.
    • Chiusura frontale con bottoni a pressione nascosti.
    • Tasca pettorale con patella.
    • Estremità della manica regolabile con fessura protettiva.

    Campo di impiego: Costruzione di impianti, condutture e quadri elettrici, installazione di componenti elettrici, aziende municipalizzate, acciaierie e reti di comunicazione.

    Norma:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Classe 1, A1, A2.
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
    • IEC 61482-2, Classe 1

    Nota:

    Disponibile su richiesta in altri colori. La tabella delle taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo o nello shop online.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello