{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Genere | da uomo | |
Composizione del tessuto | 87% cotone; 12% poliammide; 1% fibra di carbonio | |
Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 280 g/m2 | |
Lavaggio | Colorati 60 °C | |
Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche; DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura; DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore | |
Colore | blu royal | |
Norma | EN IEC 61482-2 | |
Tipo di prodotto | Camicia da uomo parafiamma |
Codice articolo |
091450 39/40
copia |
|
EAN / GTIN |
4050274714994
copia |
|
Codice del produttore |
01227 60014 010 41-39/40
copia |
|
Produttore | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |