• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Maniglia 17 t

Codice art.: 086482 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata SF 6:1 (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza alloggiamento sul perno A 61 mm
Larghezza asola B 38 mm
Distanza asola-perno C 148 mm
⌀ Perno D 42 mm
⌀ Asola E 98 mm
Portata 17 t
Peso 8,79 kg
Tipo di prodotto Maniglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086482 17
EAN / GTIN 2050001758071

Descrizione

Esecuzione:

Maniglia bordata con bulloni di sicurezza in acciaio altamente resistente, superficie zincata a fuoco.

Nota:

FS 6:1 = fattore di sicurezza 6.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello