Maniglia, Portata SF 6:1: 0,5t

Codice art.: 086482 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
560 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata SF 6:1 (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza alloggiamento sul perno A 12 mm
Larghezza asola B 6 mm
Distanza asola-perno C 29 mm
⌀ Perno D 8 mm
⌀ Asola E 20 mm
Portata 0,5 t
Peso 0,07 kg
Tipo di prodotto Maniglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086482 0,5
EAN / GTIN 2050001758064

Descrizione

Esecuzione:

Maniglia bordata con bulloni di sicurezza in acciaio altamente resistente, superficie zincata a fuoco.

Nota:

FS 6:1 = fattore di sicurezza 6.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello