• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Maniglia 0,75 t

Codice art.: 086482 0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata SF 6:1 (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza alloggiamento sul perno A 14 mm
Larghezza asola B 8 mm
Distanza asola-perno C 31 mm
⌀ Perno D 10 mm
⌀ Asola E 21 mm
Portata 0,75 t
Peso 0,13 kg
Tipo di prodotto Maniglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086482 0,75
EAN / GTIN 2050001757944

Descrizione

Esecuzione:

Maniglia bordata con bulloni di sicurezza in acciaio altamente resistente, superficie zincata a fuoco.

Nota:

FS 6:1 = fattore di sicurezza 6.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello