{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata WLL SF 5:1 | 5,7 t | |
Portata WLL SF 4:1 | 6 t | |
⌀ Filettatura | M27×3 | |
Lunghezza del filetto L | 40 mm | |
Apertura esagono incassato S | 14 mm | |
Testa della vite di altezza A | 62 mm | |
Traversa centrale di altezza B | 55 mm | |
Testa della vite di ⌀ C | 60 mm | |
Distanza traversa centrale-asola D | 83 mm | |
Asola di ampiezza E | 55 mm | |
Asola di spessore F | 25 mm | |
Golfare con anello di larghezza G | 115 mm | |
Tipo di prodotto | Golfaro con anello |
Codice articolo | 086452 M27X3 | |
EAN / GTIN | 2050001949097 | |
Codice del produttore | DSR M 27 UP | |
Produttore | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |