{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata WLL SF 5:1 | 2,3 t | |
Portata WLL SF 4:1 | 2,3 t | |
⌀ Filettatura | M18×2,5 | |
Lunghezza del filetto L | 27 mm | |
Apertura esagono incassato S | 8 mm | |
Testa della vite di altezza A | 45 mm | |
Traversa centrale di altezza B | 40 mm | |
Testa della vite di ⌀ C | 45 mm | |
Distanza traversa centrale-asola D | 53 mm | |
Asola di ampiezza E | 38 mm | |
Asola di spessore F | 17 mm | |
Golfare con anello di larghezza G | 76 mm | |
Tipo di prodotto | Golfaro con anello |
Codice articolo | 086452 M18X2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001949073 | |
Codice del produttore | DSR M 18 UP | |
Produttore | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |