Golfaro con anello DSR, ⌀ Filettatura: M14X2

Codice art.: 086452 M14X2
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata WLL SF 5:1 1,4 t
Portata WLL SF 4:1 1,8 t
⌀ Filettatura M14×2
Lunghezza del filetto L 23 mm
Apertura esagono incassato S 8 mm
Testa della vite di altezza A 45 mm
Traversa centrale di altezza B 40 mm
Testa della vite di ⌀ C 45 mm
Distanza traversa centrale-asola D 53 mm
Asola di ampiezza E 38 mm
Asola di spessore F 17 mm
Golfare con anello di larghezza G 76 mm
Tipo di prodotto Golfaro con anello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086452 M14X2
EAN / GTIN 2050001949066
Codice del produttore DSR M 14 UP
Produttore LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Descrizione

Esecuzione:

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

Nota:

FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.
FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello