Paranco a ingranaggi cilindrici Yalelift 360°, Portata: 0,5t

Codice art.: 086025 0,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza con carico nominale 21 daN
Altezza di sollevamento normale 3 m
Numero di rinvii della catena 1
Portata 500 kg
Portata t 0,5 t
Peso 9 kg
Tipo di prodotto Paranco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086025 0,5
copia
EAN / GTIN 4025092930581
copia
Codice del produttore YL360-F-Zug 0,5t/1
copia
Produttore Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d’uso e con un certificato di collaudo.
La guida per catene, manuale e ruotabile di 360° consente l’azionamento da qualsiasi posizione. Realizzata per l’impiego nell’industria pesante. Soddisfa le più recenti norme di sicurezza europee. L’utilizzatore non è più obbligato a lavorare nella zona di pericolo del carico.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccoglicatena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.
Esecuzione con telaio integrato, esecuzione zincata e ATEX su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello