Paranco a ingranaggi cilindrici Yalelift 360° 3 t

Codice art.: 086025 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza con carico nominale 38 daN
Altezza di sollevamento normale 3 m
Numero di rinvii della catena 1
Portata 3.000 kg
Portata t 3 t
Peso 34 kg
Tipo di prodotto Paranco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086025 3
EAN / GTIN 4025092930901
Codice del produttore YL360-F-Zug 3t/1

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d’uso e con un certificato di collaudo.
La guida per catene, manuale e ruotabile di 360° consente l’azionamento da qualsiasi posizione. Realizzata per l’impiego nell’industria pesante. Soddisfa le più recenti norme di sicurezza europee. L’utilizzatore non è più obbligato a lavorare nella zona di pericolo del carico.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccoglicatena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.
Esecuzione con telaio integrato, esecuzione zincata e ATEX su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello