Paranco a ingranaggi cilindrici VS III, Portata: 0,25t

Codice art.: 086020 0,25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza con carico nominale 20 daN
Altezza di sollevamento normale 3 m
Numero di rinvii della catena 1
Portata 250 kg
Peso 4,9 kg
Tipo di prodotto Paranco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086020 0,25
copia
EAN / GTIN 4025092665322
copia
Codice del produttore VSIII 0,25/1 F-Zug 0,25t/1
copia
Produttore Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d’uso e con un certificato di collaudo.
Struttura in acciaio integrale. Cuscinetti ad aghi e sferici su tutti gli elementi rotanti. Freno a pressione del carico automatico. Gancio del carico forgiato e ruotabile di 360°.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccoglicatena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello