Paranco a ingranaggi cilindrici VS III, Portata: 1t

Codice art.: 086020 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale corpo Acciaio integrale
Forza con carico nominale 24 daN
Altezza di sollevamento normale 3 m
Numero di rinvii della catena 1
Portata 1.000 kg
Portata t 1 t
Peso 11,5 kg
Tipo di prodotto Paranco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086020 1
EAN / GTIN 4025092078726
Codice del produttore VSIII F-Zug 1/1t,
Produttore Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descrizione

Esecuzione:

Il sovraccarico di ogni paranco a ingranaggi cilindrici viene controllato in fabbrica e fornito con un manuale d’uso e con un certificato di collaudo.
Struttura in acciaio integrale. Cuscinetti ad aghi e sferici su tutti gli elementi rotanti. Freno a pressione del carico automatico. Gancio del carico forgiato e ruotabile di 360°.

Nota:

Portata fino a 20 t, raccoglicatena e dispositivo antisovraccarico su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello