Paranco a leva in alluminio BRAVO™, Portata: 0,25t

Codice art.: 086013 0,25
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Portata (t) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 250 kg
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 086013 0,25
copia
EAN / GTIN 3600232511298
copia
Codice del produttore 251129
copia
Produttore Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 BERGISCH-GLADBACH, Deutschland, www.tractel.com

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida in lega di alluminio ad alta resistenza, compatta con peso ridotto. Dispositivo di sblocco catene scorrevole.
Catena di carico composta da un dispositivo di rinvio della catena con gancio di carico girevole sull’estremità (dotato di meccanismo di sicurezza). L’altra estremità è provvista di un dispositivo anti-fuoriuscita.

Uso:

Quando il paranco deve essere portato frequentemente per lunghe distanze in diversi punti.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello