Paranco a leva in alluminio BRAVO™ 0,5 t

Codice art.: 086013 0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza di sollevamento normale 1,5 m
Dispositivo di sblocco catene si
Numero di rinvii della catena 1
Portata 500 kg
Peso 3,3 kg
Tipo di prodotto Paranco a leva / paranco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 086013 0,5
EAN / GTIN 3600232511496
Codice del produttore 251149

Descrizione

Esecuzione:

Struttura solida in lega di alluminio ad alta resistenza, compatta con peso ridotto. Dispositivo di sblocco catene scorrevole.
Catena di carico composta da un dispositivo di rinvio della catena con gancio di carico girevole sull’estremità (dotato di meccanismo di sicurezza). L’altra estremità è provvista di un dispositivo anti-fuoriuscita.

Uso:

Quando il paranco deve essere portato frequentemente per lunghe distanze in diversi punti.