• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pompa a barile chimica SET

Codice art.: 084357 SET
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto HP-05/25-200
Potenza di alimentazione per corsa 0,5 l
Tipo di prodotto Pompa a barile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084357 SET
EAN / GTIN 4024937413081

Descrizione

Esecuzione:

Pompa manuale per chimica in PP con guarnizioni in Viton®. Tubo di aspirazione telescopico, 3 pezzi, lunghezza 320, 700 e 980 mm per contenitori da 25, 50 e 60 l o fusti da 200 l per il convogliamento, tra le altre cose, di detergenti, soluzioni alcaline e sgrassatori.
Adatto per:
  • AdBlue®
  • mezzi leggermente aggressivi
  • acqua
  • Pulitore finestre - oblò
  • Disinfettanti a base di etanolo e isopropanolo
  • Soluzioni alcaline
  • Solvente/sgrassatore
  • Acqua distillata
  • Oli staccanti
  • Detergente
  • Erbicidi, pesticidi

Fornitura:

Pompa manuale chimica in polipropilene con guarnizioni in Viton®, 1× tubo flessibile in PVC da 3 m con beccuccio, 2× adattatori (G2 pollici i × 2 pollici a per filettatura a passo grosso Mauser e adattatore Tri-Sure da 2 pollici).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello