Pompa a barile chimica, Modello: 200

Codice art.: 084357 200
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto HP-05/25-200
Potenza di alimentazione per corsa 0,5 l
Tipo di prodotto Pompa a barile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084357 200
copia
EAN / GTIN 8429765146082
copia
Produttore Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Adatto per:
  • AdBlue®
  • mezzi leggermente aggressivi
  • acqua
  • Pulitore finestre - oblò
  • Disinfettanti a base di etanolo e isopropanolo
  • Soluzioni alcaline
  • Solvente/sgrassatore
  • Acqua distillata
  • Oli staccanti
  • Detergente
  • Erbicidi, pesticidi

Pompa manuale per chimica in PP con guarnizioni in Viton®. Tubo di aspirazione telescopico, 3 pezzi, lunghezza 320, 700 e 980 mm per contenitori da 25, 50 e 60 l o fusti da 200 l per il convogliamento, tra le altre cose, di detergenti, soluzioni alcaline e sgrassatori.

Fornitura:

Pompa manuale chimica in polipropilene con guarnizioni in Viton®, 1× adattatore per fusti tipo G2 pollici.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello