GARANT GreenPlus Power Force 200

Codice art.: 088006 200
Nuovo prodotto
(7,01 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Fusto
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 200 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 1,007 g/cm3
Punto di ebollizione 100 °C
Valore pH 10,5 - 11
Campo di impiego temperatura 2 °C - 40 °C
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Detergenti universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088006 200
EAN / GTIN 4067263120551
Codice del produttore 088006 200

Descrizione

Esecuzione:

Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
Estremo potere sgrassante grazie alla tecnologia ibrida. Tracce di sporco bruciato, grassi speciali, oli, fuliggine, residui di gomma, bitume, cere e paste vengono sciolti grazie agli estratti vegetali e rimossi velocemente dalla superficie grazie alla tecnologia a base di tensioattivi.
Fusto in plastica da 200 litri.
Power Force è un detergente acquoso senza schiuma a base di materie prime rinnovabili. Le sostanze naturali consentono di eliminare efficacemente la sporcizia senza intaccare le superfici. Un gradevole profumo e l’assenza di solventi e VOC lo rendono perfetto per lavorare in modo efficace e sicuro. Power Force rappresenta un’alternativa efficace ai solventi. È utilizzabile, oltre che manualmente, anche in apparecchi per la pulizia dei componenti. In questo tipo di applicazione, il detergente può essere utilizzato più volte e supporta efficacemente l’approccio circolare. Ciò non consente solo di risparmiare risorse ma anche di evitare eventuali rifiuti. Sulla base della certificazione NSF, il detergente può essere utilizzato per la fase di manutenzione nonché nell’industria alimentare.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente e meccanicamente.
  • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.
  • Adatto per la ricarica di nebulizzatori e spruzzatori pneumatici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello