Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare WM, Contenuto: 5l

Codice art.: 084244 5
copia
Prezzo per 1 Articolo (14,26 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Colore ambra
Forma liquido
Viscosità cinematica 80 - 140 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Valore pH 9,4 - 9,7
Tipo di prodotto Lubrorefrigerante
Valore del rifrattometro 1,7

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084244 5
copia
EAN / GTIN 2050002070400
copia
Produttore Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante mescolabile con acqua - privo di acido borico - senza ammine secondarie - senza cloro
Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare WM è una sostanza mescolabile con acqua, formulata con oli base a bassa aromaticità e altamente raffinati. Speciali emulsionanti assicurano un’eccellente gamma di prestazioni e generano un’emulsione semitrasparente. Pertanto, il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare WM offre stabilità a lungo termine e garantisce un’elevata protezione contro la corrosione anche a basse concentrazioni. Gli additivi AW appositamente selezionati consentono un’asportazione truciolo ad elevate velocità di taglio.
Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare WM è una sostanza mescolabile con acqua di impiego universale, particolarmente adatta a lavorazioni generiche. Durata: 12 mesi. Nessuna sostanza pericolosa!
Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per esigenze elevate. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.

Vantaggi:

I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che molto resistenti ai batteri. Non irritano la cute.

Uso:

Per adduzione interna del lubrorefrigerante (AILR) e per le alte pressioni.

Dati d'impiego:

  • Processi di asportazione truciolo leggeri: rapporto di miscela 1:20
  • Processi di asportazione truciolo pesanti: rapporto di miscela 1:15
  • Processi di asportazione truciolo molto pesanti: rapporto di miscela 1:10

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello