Esecuzione:
Lubrorefrigerante mescolabile con acqua - privo di acido borico - senza ammine secondarie - senza cloro
Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare WM è una sostanza mescolabile con acqua, formulata con oli base a bassa aromaticità e altamente raffinati. Speciali emulsionanti assicurano un’eccellente gamma di prestazioni e generano un’emulsione semitrasparente. Pertanto, il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare WM offre stabilità a lungo termine e garantisce un’elevata protezione contro la corrosione anche a basse concentrazioni. Gli additivi AW appositamente selezionati consentono un’asportazione truciolo ad elevate velocità di taglio.
Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare WM è una sostanza mescolabile con acqua di impiego universale, particolarmente adatta a lavorazioni generiche. Durata: 12 mesi. Nessuna sostanza pericolosa!
Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per esigenze elevate. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.
Vantaggi:
I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che molto resistenti ai batteri. Non irritano la cute.
Uso:
Per adduzione interna del lubrorefrigerante (AILR) e per le alte pressioni.
Dati d'impiego:
- Processi di asportazione truciolo leggeri: rapporto di miscela 1:20
- Processi di asportazione truciolo pesanti: rapporto di miscela 1:15
- Processi di asportazione truciolo molto pesanti: rapporto di miscela 1:10