Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare CBF, Contenuto: 5l

Codice art.: 084241 5
copia
Prezzo per 1 Articolo (15,13 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Contenuto 5 l
Colore marrone chiaro
Viscosità cinematica 41 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Lubrorefrigerante
Valore del rifrattometro 2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 084241 5
copia
EAN / GTIN 2050001676238
copia
Codice del produttore 2730842415
copia
Produttore Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per esigenze elevate. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.
Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni, per adduzione interna del lubrorefrigerante (AILR) e per le alte pressioni.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.
I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che estremamente resistenti ai batteri. Non irritano la cute.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori di truciolatura (tornitura, fresatura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, taglio, rettifica). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione. Rapporto di miscela normale 1: 20, per materiali altamente resistenti e acciaio legato. Rapporto di miscela 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello