Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni e olio per segare CBF, Contenuto: 200l

Codice art.: 084241 200
(7,24 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Fusto
Contenuto 200 l
Colore marrone chiaro
Viscosità cinematica 41 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Lubrorefrigerante
Valore del rifrattometro 2

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084241 200
EAN / GTIN 2050001676252
Codice del produttore 273084241200

Descrizione

Esecuzione:

Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per applicazioni difficili. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.
Lubrorefrigerante concentrato ad alta resa adatto per adduzione interna e alte pressioni.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.
I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che estremamente resistenti ai batteri. Non irritano la cute.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori di truciolatura (tornitura, fresatura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, taglio, rettifica). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione. Rapporto di miscela normale 1: 20, per materiali altamente resistenti e acciaio legato. Rapporto di miscela 1 : 10 a 1 : 15.

Nota:

Oli Jokisch per guide di scorrimento o guide per bancali disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello