Nastro isolante, 19 mm×25 m, Colore: BLACK

Codice art.: 083654 BLACK
copia
Prezzo per 1 Articolo (0,19 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    4,78 € / 1 Articolo
    (0,19 € / 1 Metre)
  • da 10 Articolo
    3,99 € / 1 Articolo
    (0,16 € / 1 Metre)
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 3M® Temflex® 165
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Forza adesiva su acciaio 0,2 N/mm
Elasticità 200 %
Resistenza alla trazione 2 N/mm
Applicazione Isolare; Legare; Attaccare; Marcatura; Contrassegni
Resistente ad alte temperature fino a 90 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
Colore nero
Lunghezza 25 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,15 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083654 BLACK
copia
EAN / GTIN 4054596615373
copia
Codice del produttore 7100184810
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

3M™ Temflex® 165 è un nastro isolante in PVC morbido di uso universale. Difficilmente infiammabile. Autoestinguente, buona resistenza contro oli e solventi.

Uso:

Per isolare, legare, fissare e marcare a colori.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello