Nastro adesivo in PCV morbido, Colore: CLEAR

Codice art.: 083641 CLEAR
copia
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo (1,61 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 471F
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Resina di gomma
Forza adesiva su acciaio 3,9 N/mm
Elasticità 265 %
Resistenza alla trazione 31,5 N/mm
Resistente ad alte temperature fino a 75 °C
Guaina conduttrice presente no
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 %
Durata dalla data di produzione 12 mese
Colore trasparente
Lunghezza 33 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,13 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083641 CLEAR
copia
EAN / GTIN 50051115688237
copia
Codice del produttore 7100044331
copia
Produttore 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Il nastro adesivo 3M™ 471F può essere usato per marcare zone pericolose e passaggi, per coprire i lavori di verniciatura, nonché per creare marcature di colori o strisce decorative. Aderisce alle superfici più svariate, pertanto può essere applicato in modo rapido, è antigoccia e non è affatto necessario asciugare o pulire la superficie per attaccarlo; si può rimuovere senza lasciare alcun residuo di colla.
I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello