Nastro adesivo in PCV morbido YELLOW

Codice art.: 083641 YELLOW
(1,64 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 471F
    Tipo di nastro adesivo su un lato
    Materiale supporto Pellicola in PVC
    Massa adesiva Resina di gomma
    Forza adesiva su acciaio 3,9 N/mm
    Elasticità 265 %
    Resistenza alla trazione 31,5 N/mm
    Resistente ad alte temperature fino a 75 °C
    Guaina conduttrice presente no
    Temperatura di immagazzinamento 20 °C
    Umidità dell’aria magazzino 50 %
    Durata dalla data di produzione 12 mese
    Colore giallo
    Lunghezza 33 m
    Larghezza 50 mm
    Spessore 0,13 mm
    Tipo di prodotto Nastro adesivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083641 YELLOW
    EAN / GTIN 051115688560
    Codice del produttore 7100044478

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il nastro adesivo 3M™ 471F può essere usato per marcare zone pericolose e passaggi, per coprire i lavori di verniciatura, nonché per creare marcature di colori o strisce decorative. Aderisce alle superfici più svariate, pertanto può essere applicato in modo rapido, è antigoccia e non è affatto necessario asciugare o pulire la superficie per attaccarlo; si può rimuovere senza lasciare alcun residuo di colla.
    I nastri di marcatura a colori e i nastri di segnaletica per pavimenti 3M™ sono ottimi da utilizzare nelle attività di manutenzione edilizia e per migliorare la sicurezza negli impianti. La speciale struttura dei nastri adesivi colorati in PVC resiste ai graffi, alle abrasioni, alle intemperie e alla maggior parte degli agenti chimici. Facile da lavorare, molto flessibile anche su superfici non piane.

    Nota:

    La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello