{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Elma Sink S | |
Volume | 3,9 l | |
Lunghezza degli strumenti | 305 mm | |
Larghezza degli strumenti | 155 mm | |
Altezza degli strumenti | 220 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 215 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 115 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 220 mm | |
Peso | 2 kg | |
Volume di lavoro consigliato | 2,9 l | |
Tipo di prodotto | Rinsing unit |
Codice articolo | 082004 S | |
EAN / GTIN | 4250004108288 |