{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Elma Sink M | |
Volume | 5,9 l | |
Lunghezza degli strumenti | 365 mm | |
Larghezza degli strumenti | 170 mm | |
Altezza degli strumenti | 270 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 280 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 130 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 145 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Volume di lavoro consigliato | 4,3 l | |
Tipo di prodotto | Rinsing unit |
Codice articolo | 082004 M | |
EAN / GTIN | 4250004108295 |