{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Elma Sink L | |
Volume | 17,8 l | |
Lunghezza degli strumenti | 395 mm | |
Larghezza degli strumenti | 315 mm | |
Altezza degli strumenti | 325 mm | |
Lunghezza vaschetta di pulizia. | 300 mm | |
Larghezza vaschetta di pulizia | 270 mm | |
Altezza vaschetta di pulizia | 195 mm | |
Larghezza collegamento ciclo | 3/8 pollici | |
⌀ Interno tubo flessibile | 12 mm | |
Peso | 4,7 kg | |
Volume di lavoro consigliato | 14,2 l | |
Tipo di prodotto | Rinsing unit |
Codice articolo | 082004 L | |
EAN / GTIN | 4250004108301 |