{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | MINI | |
Corrente di illuminazione | 100 lm | |
Durata | 2 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Luce colorata | Colore reale | |
Valore CRI | 95 | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 150 mm | |
Larghezza complessiva | 16 mm | |
Peso | 60 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo |
081513 PEN
copia |
|
EAN / GTIN |
5708997351178
copia |
|
Codice del produttore |
03.5117
copia |
|
Produttore | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |