{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 200 lm | |
Durata | 2 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Luce colorata | bianco caldo; bianco freddo; Colore reale | |
Valore CRI | 96 | |
Temperatura cromatica | 4.500 K - 6.500 K | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 1,6 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 156 mm | |
Larghezza complessiva | 60 mm | |
Peso | 190 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081513 MINI | |
EAN / GTIN | 5708997356500 | |
Codice del produttore | 03.5650 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lampade da lavoro a LED a colori reali COLOUR MATCH, Modello: MINI
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
95,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.336 pezzi in magazzino
44,10 €
38,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio |
Tensione batteria | 3,7 V | 3,7 V |
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna |
Lunghezza complessiva | 156 mm | 205 mm |
Peso | 190 g | 266 g |
Durata | 2 h | 3,5 h - 5,5 h |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | Lampade da lavoro |