Lampada per macchina a LED piatto, Modello: 303mm

Codice art.: 081438 303
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Potenza luminosa 12 W
Corrente di illuminazione 1.200 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine Modulo LED
Lunghezza complessiva 303 mm
Larghezza complessiva 40 mm
Altezza complessiva 39 mm
Tipo di prodotto Lampada per macchine

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081438 303
copia
EAN / GTIN 4260131238673
copia
Codice del produttore 900/67
copia
Produttore Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED per macchine in alloggiamento in alluminio e disco in acrile satinato, per un'illuminazione omogenea a 160°.
  • Senza sfarfallii né riflessi.
  • Collegamento ad alimentatore da 24 V o al comando macchina da 24 V.

Barra luminosa piatta, orientabile a 45°.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi magneti con rivestimento in gomma e alimentatore.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello